Avantages produit: Moteur Brushless puissant et efficace
Design compact et léger
16+1 réglages du couple pour différentes applications
Capacité de perçage maximale 13 mm
Sélecteur 2 vitesses : 0-500 tr/min et 0-1800 tr/min
Mandrin auto-serrant en acier
Compatible avec batteries 18V - 2Ah et 5 Ah
Description produit: Visseuse sans fil 18V à mandrin 13mm
Applications: Carottage de plaques de plâtre pour encastrement de boîtiers électriques.
Perçage de plaques de plâtre pour pose de chevilles Zentech.
Vissage de chevilles Driva dans les plaques
Perçage de passages de câbles avec foret étagé
Vissage d'équipements électriques (éclairage, boîtier électrique, caméra, clim, produits d'automatisation).
Carottage de plaques pour encastrement de boîtiers électriques
Insertion de chevilles PTH dans l'isolant
Capacité maximale de perçage acier: 10 mm
Capacité maximale de perçage bois: 20 mm
Couple maximal de serrage: 55 N.m
Diamètre maximal de vis: 10 mm
Poids (Kg) (Selon norme EPTA): 1.5 Kg
Vibration (EN 60745) marge d'erreur k=1: 2 m/s2
Vibrations (EN60745): 2 m/s2
Vitesse de rotation à vide (position 1): 500 trs/min
Vitesse de rotation à vide (position 2): 1800 trs/min
Vitesse de rotation à vide: 0-1800 trs/min
Voltage batterie: 18 V
S18
Gamme
Multiple de vente
nombre d'accus fournis
vibration selon EN 60745
vitesse de rotation au ralenti (vitesse 2)
vitesse de rotation au ralenti (vitesse 1)
couple de rotation max.
diamètre d'alésage sur bois 1ère vitesse
diamètre d'alésage sur acier 1ère vitesse
portée du mandrin
poids, bloc d'accus inclus
tension nominale